Šrouby s půlkulatou hlavou
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
Šrouby s půlkulatou hlavou
U07150
U07150.008.0018
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
Šroub s půlkulatou hlavou UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Bez PU #2-56X3/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F835
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
NO.2
Délka
3/16 Inch
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F835
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Rozměry
A
0.164
H
0.046
J
0.05
Závitů na palec
56
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Objednací číslo
U07150.008.0018
EAN
8715492888761
UBB
500620990696
UNSPSC
31161518