TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
55500
55500.050.016
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
Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Nerezocel A4 70 M5X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
0.8
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
16 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
16
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈303
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
Čísla materiálu
Objednací číslo
55500.050.016
EAN
8715492346278
UBB
951351838200
UNSPSC
31161612