TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
46050
46050.060.040
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
Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Mosaz CU2/CU3 M6X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
1
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
40 mm
Threaded pitch (P)
1
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
40
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈8677
DIN
603
NEN
≈303
BS
≈4933
Čísla materiálu
Objednací číslo
46050.060.040
EAN
8715492840455
UBB
951351718667
UNSPSC
31161612