TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
46050
46050.060.020
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
Šroub s půlkulatou hlavou a čtvercovým krkem DIN 603 Mosaz CU2/CU3 M6X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
1
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
20 mm
Threaded pitch (P)
1
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
20
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈303
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
Čísla materiálu
Objednací číslo
46050.060.020
EAN
8717077289338
UBB
500648057379
UNSPSC
31161612