Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
51501
51501.050.025
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
Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a závitem k hlavě DIN ≈603 Nerezocel A2 M5X25
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
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
25 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
25
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈603
ISO
≈8677
Čísla materiálu
Objednací číslo
51501.050.025
EAN
8715492038678
UBB
500696060804
UNSPSC
31161612