HERBO BVBA
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
Šrouby s půlkulatou hlavou a čtvercovým dříkem
08250
08250.160.170
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
Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a šestihrannou maticí DIN 603/555 Ocel Pozinkované 4.8 M16X170
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
170 mm
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
170
m
13
P
2
fn (max.)
12.9
s
24
Vn (max.)
16.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈303/697
DIN
603/555
NF
≈E27-351/E25-402
ISO
≈8677/4034
BS
≈4933/3692
Čísla materiálu
Objednací číslo
08250.160.170
EAN
8715492556479
UBB
954351413537
UNSPSC
31161612