Osazené šrouby
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
Osazené šrouby
U51044
U51044.025.0037
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
Šroub s osazením a vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Nerezocel ASTM F879 304 (#10)1/4X3/8
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Cylindrical Knurled
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F879 304
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
3/8 Inch
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Cylindrical Knurled
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F879 304
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Info
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Rozměry
A (max.)
0.375
D
0.25
D1
0.19
E
0.375
H (max.)
0.188
J
0.125
Závitů na palec
24
D (min.)
0.246
D (max.)
0.248
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.3
BS
2470
Čísla materiálu
Objednací číslo
U51044.025.0037
EAN
8715492895745
UBB
500624175435
UNSPSC
31161605
Stáhnout další informace