Šrouby s okem DIN 444B
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
Šrouby s okem
Šrouby s okem DIN 444B
16181
16181.080.110
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
Šroub s okem DIN 444 B Ocel Pozinkované 4.6 M8X110
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Délka
110 mm
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
d2( H9)
8
d3 (max.)
18
L (mm)
110
P
1.25
s (max.)
9
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
444-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
16181.080.110
EAN
8717077275539
UBB
500647857803
UNSPSC
31161610