Šrouby s okem DIN 444B
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
Šrouby s okem
Šrouby s okem DIN 444B
16181
16181.100.030
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
Šroub s okem DIN 444 B Ocel Pozinkované 4.6 M10X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
30 mm
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
d2( H9)
10
d3 (max.)
20
L (mm)
30
P
1.5
s (max.)
12
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
444-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
16181.100.030
EAN
8717077275577
UBB
500647858223
UNSPSC
31161610