Nedtrain Oud
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
Šrouby s okem
Šrouby s okem DIN 444B
46181
46181.200.080
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
Šroub s okem DIN 444 B Mosaz CU2/CU3 M20X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
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
M20
Délka
80 mm
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
d2( H9)
18
d3 (max.)
40
L (mm)
80
P
2.5
s (max.)
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
444-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
46181.200.080
EAN
8717077278998
UBB
500647894020
UNSPSC
31161610