Nedtrain Oud
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
Šrouby s okem
Šrouby s okem DIN 444B
46181
46181.160.130
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
Šroub s okem DIN 444 B Mosaz CU2/CU3 M16X130
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
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
M16
Délka
130 mm
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
d2( H9)
16
d3 (max.)
32
L (mm)
130
P
2
s (max.)
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
444-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
46181.160.130
EAN
8717077278974
UBB
500647893865
UNSPSC
31161610