BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Šrouby s okem
Šrouby s okem s plným závitem DIN 444LB
16182
16182.240.110
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
Šroub s okem a závitem k hlavě DIN 444 LB Ocel Pozinkované 4.6 M24X110
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Délka
110 mm
Třída
4.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M24
d2( H9)
22
d3 (max.)
45
L (mm)
110
Lg (max.)
40
P
3
s (max.)
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
444-LB
Čísla materiálu
Objednací číslo
16182.240.110
EAN
8717077035867
UBB
500644872623
UNSPSC
31161610