Nedtrain Oud
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
24640
24640.060.016
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
Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M6X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
16 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Rozměry
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
16
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NEN
≈1603
DIN
85
ISO
≈1580
Čísla materiálu
Objednací číslo
24640.060.016
EAN
8715492637666
UBB
950353155480
UNSPSC
31161504