Nedtrain Oud
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
24640
24640.030.035
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
Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M3X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
35 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
35
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈1580
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-128
NEN
≈1603
DIN
85
Čísla materiálu
Objednací číslo
24640.030.035
EAN
8717077070509
UBB
500645198747
UNSPSC
31161504