BRAMMER
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
24635
24635.060.016
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
Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Bez PU 4.8 M6X16
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
16 mm
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12
Plný závit L ≤
40
k (max.)
3.6
L (mm)
16
n
1.6
P
1
t (min.)
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈1603
DIN
85
ISO
≈1580
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
24635.060.016
EAN
8717077266025
UBB
500649350476
UNSPSC
31161504