51140
51140.030.025
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
Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Nerezocel A2 70 M3X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
25 mm
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
6
Plný závit L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
25
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-128
ASME
≈B18.6.7M
DIN
85
ISO
≈1580
BS
≈4183
NEN
≈1603
Čísla materiálu
Objednací číslo
51140.030.025
EAN
8715492272980
UBB
950353266105
UNSPSC
31161504