Šrouby do dřevotřísky
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
Šrouby do dřevotřísky
29346
29346.030.015
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
Šroub s nízkou válcovou hlavou a T-hvězdicí Ocel Pozinkované 3X15MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
15 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S vypouklou válcovou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Rozměry
D (mm)
3
dk
5.7
k
2.1
L (mm)
15
Drážka
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
29346.030.015
EAN
8715494183345
UBB
500504707851
UNSPSC
31161508