LTC Onderdelen
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
51215
51215.060.010
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
Šroub s nízkou kulovou hlavou s drážkou NF ≈E25-129 Nerezocel A2 M6X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
10 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
15
Plný závit L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
10
n
1.9
P
1
t (min.)
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-129
Čísla materiálu
Objednací číslo
51215.060.010
EAN
8715492275820
UBB
950353684067
UNSPSC
31161504