PR/085/013
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
51215
51215.050.012
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
Šroub s nízkou kulovou hlavou s drážkou NF ≈E25-129 Nerezocel A2 M5X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Délka
12 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M5
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12.5
Plný závit L ≤
50
k (max.)
2.7
L (mm)
12
n
1.5
P
0.8
t (min.)
1.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-129
Čísla materiálu
Objednací číslo
51215.050.012
EAN
8715492275752
UBB
950353683564
UNSPSC
31161504