Nedtrain Oud
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
51215
51215.030.025
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
Šroub s nízkou kulovou hlavou s drážkou NF ≈E25-129 Nerezocel A2 M3X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
25 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
7
Plný závit L ≤
35
k (max.)
2
L (mm)
25
n
1
P
0.5
t (min.)
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-129
Čísla materiálu
Objednací číslo
51215.030.025
EAN
8715494613101
UBB
500633188726
UNSPSC
31161504