Šrouby pro T-drážky
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
Upevňovací systémy
T produkty
Šrouby pro T-drážky
16202
16202.220.200
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
Šroub pro T-drážky DIN 787 Ocel Bez PU 8.8 M20X20X200
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Délka
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Pro rozměry T-drážek, viz DIN 650.
Šrouby s T-drážkou jsou do velikosti M12 včetně v třídě 10.9, od velikosti M12 je to třída 8.8.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
200 mm
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Pro rozměry T-drážek, viz DIN 650.
Šrouby s T-drážkou jsou do velikosti M12 včetně v třídě 10.9, od velikosti M12 je to třída 8.8.
Rozměry
a
20
d-D
M20
e (e2 ≥ e1)
32
k
12
L (mm)
200
P
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
787
ISO
299
NF
E21-301
Čísla materiálu
Objednací číslo
16202.220.200
EAN
4020772084127
UBB
951351714526
UNSPSC
31161611