text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Okenní šrouby
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
Okenní šrouby
51769
51769.039.025
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
Šroub pro parapety s podložkou provedení hnědá Nerezocel A2 ST3,9X25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Barva
Hnědá
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Capping head
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.9 mm
Délka
25 mm
Barva
Hnědá
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Capping head
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Coarse thread
Rozměry
d3
12
D (mm)
3.9
dk
7.9
k
3.1
L (mm)
25
Drážka
15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51769.039.025
EAN
8717077007949
UBB
500634599244
UNSPSC
31162400