Svařovací svorníky
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
Svařovací svorníky
16221
16221.120.170
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
Šroub pro napínače s navařovacími konci a maticí DIN 525 DIN 525 Ocel Bez PU 4.6 weldable M12X170
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
4.6 weldable
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Délka
170 mm
Třída
4.6 weldable
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
b
55
d-D
M12
ds (max.)
12
L (mm)
170
m
10
P
1.75
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
525
Čísla materiálu
Objednací číslo
16221.120.170
EAN
8717077313781
UBB
500650992562
UNSPSC
31162400