Ložiskové šrouby
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
Ložiskové šrouby
01080
01080.080.020
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
Šroub korečkový s maticí a podložkou DIN 15237 DIN ≈15237 Ocel Bez PU 3.6 M8X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Třída
3.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
20 mm
Třída
3.6
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozměry
b
18
d2
9.5
d3
28
d4
32
f
1.5
h ≈
5.5
k
3.5
L (mm)
20
m
6.5
P
1.25
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈15237
Čísla materiálu
Objednací číslo
01080.080.020
EAN
8717077291904
UBB
500650774507
UNSPSC
31162400