Zalité upevnění
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
Zalité upevnění
20750
20750.200.200
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
Šroub do zdiva typ E DIN 529 E Ocel Pozinkované 4.6 M20X200
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Délka
200 mm
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozměry
a
40
b
50
c
100
d-D
M20
L (mm)
200
P
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
529-E
NEN
2328-E
Čísla materiálu
Objednací číslo
20750.200.200
EAN
8715492610133
UBB
950352036459
UNSPSC
31161601