MAVE B.V.
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
Šrouby do dřevotřísky
29310
29310.035.012
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
Šroub do dřevotřísky se zápustnou hlavou s T-hvězdicí drážkou Ocel Pozinkované 3,5X12MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
12 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
3.5
dk
7
k
2.3
L (mm)
12
Drážka
15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
29310.035.012
EAN
8717077076785
UBB
500645256578
UNSPSC
31161508