MAVE B.V.
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
Šrouby do dřevotřísky
51775
51775.030.016
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
Šroub do dřevotřísky se zápustnou hlavou s T-hvězdicí drážkou Nerezocel A2 3X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
Rozměry
D (mm)
3
dk
6
k
1.9
L (mm)
16
Drážka
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51775.030.016
EAN
8715494184472
UBB
500504661306
UNSPSC
31161508