Šrouby do dřeva
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
Šrouby do dřeva
49352
49352.030.030
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
Šroub do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 95 Mosaz Opálené 3X30MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
Opálené
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
30 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Mosaz
Povrchová úprava
Opálené
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Rozměry
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
f ≈
0.75
k (max.)
1.65
L (mm)
30
n
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-605
DIN
95
NEN
2252
Čísla materiálu
Objednací číslo
49352.030.030
EAN
8717077269477
UBB
500649383220
UNSPSC
31161508