Nedtrain Oud
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
Šrouby do dřeva
49350
49350.035.040
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
Šroub do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 95 Mosaz CU2/CU3 Poniklované 3,5X40MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Povrchová úprava
Poniklované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
40 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Povrchová úprava
Poniklované
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Rozměry
D (mm)
3.5
dk
6.5
ds
3.5
f ≈
0.9
k (max.)
1.93
L (mm)
40
n
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2252
DIN
95
NF
E25-605
Čísla materiálu
Objednací číslo
49350.035.040
EAN
8715492859426
UBB
950350082596
UNSPSC
31161508