Nedtrain Oud
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
Šrouby do dřeva
49350
49350.020.016
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
Šroub do dřeva se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 95 Mosaz CU2/CU3 Poniklované 2X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Povrchová úprava
Poniklované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Povrchová úprava
Poniklované
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Rozměry
D (mm)
2
dk
3.8
ds
2
f ≈
0.5
k (max.)
1.2
L (mm)
16
n
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2252
NF
E25-605
DIN
95
Čísla materiálu
Objednací číslo
49350.020.016
EAN
8715492859204
UBB
950350080368
UNSPSC
31161508