Šrouby do dřeva
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
Šrouby do dřeva
51870
51870.025.025
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
Šroub do dřeva se zápustnou (plochou) hlavou s drážkou DIN 97 Nerezocel A2 2,5X25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.5 mm
Délka
25 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Rozměry
D (mm)
2.5
dk
4.7
ds
2.5
k (max.)
1.5
L (mm)
25
n
0.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-604
NEN
2250
DIN
97
Čísla materiálu
Objednací číslo
51870.025.025
EAN
8715492312228
UBB
950350096208
UNSPSC
31161508