Nedtrain Oud
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
Šrouby do dřeva
49330
49330.040.035
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
Šroub do dřeva se zápustnou (plochou) hlavou s drážkou DIN 97 Mosaz CU2/CU3 Poniklované 4X35MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Povrchová úprava
Poniklované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
35 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Povrchová úprava
Poniklované
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Rozměry
D (mm)
4
dk
7.5
ds
4
k (max.)
2.2
L (mm)
35
n
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
97
NEN
2250
NF
E25-604
Čísla materiálu
Objednací číslo
49330.040.035
EAN
8715492858733
UBB
950350075905
UNSPSC
31161508