Nedtrain Oud
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
Šrouby do dřeva
25710
25710.040.015
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
Šroub do dřeva s půlkulovou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7996-H Ocel Pozinkované 4X15MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
15 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Rozměry
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k
2.8
L (mm)
15
Čís. křížové drážky
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-603
NEN
2254
DIN
7996 H
Čísla materiálu
Objednací číslo
25710.040.015
EAN
8715492649133
UBB
950350020471
UNSPSC
31161508