Nedtrain Oud
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
Šrouby do dřeva
25110
25110.016.008
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
Šroub do dřeva s půlkulovou hlavou s drážkou DIN 96 Ocel Pozinkované 1,6X8MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1.6 mm
Délka
8 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Rozměry
D (mm)
1.6
dk
3.2
ds
1.6
k (max.)
1.3
L (mm)
8
n
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2251
NF
E25-606
DIN
96
Čísla materiálu
Objednací číslo
25110.016.008
EAN
8717077072619
UBB
500645219873
UNSPSC
31161508