Nedtrain Oud
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
Šrouby do dřeva
55860
55860.050.060
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
Šroub do dřeva s půlkulovou hlavou s drážkou DIN 96 Nerezocel A4 5X60MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5 mm
Délka
60 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Rozměry
D (mm)
5
dk
10
ds
5
k (max.)
3.5
L (mm)
60
n
1.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2251
DIN
96
NF
E25-606
Čísla materiálu
Objednací číslo
55860.050.060
EAN
8715494635592
UBB
500634478464
UNSPSC
31161508