Šrouby do dřeva
51860
51860.040.035
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
Šroub do dřeva s půlkulovou hlavou s drážkou DIN 96 Nerezocel A2 4X35MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
35 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Kulatá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Info
Závit do dřeva podle DIN 7998.
Rozměry
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k (max.)
2.8
L (mm)
35
n
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
96
NF
E25-606
NEN
2251
Čísla materiálu
Objednací číslo
51860.040.035
EAN
8715492311405
UBB
950350091332
UNSPSC
31161508