Šestihranné matice
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
Šestihranné matice
11123
11123.800.200
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
Šestihranné matice ISO 8673 metrické ISO 8673 Ocel Bez PU 6 M80X2.00 (≠ISO)
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Třída
6
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M80
Třída
6
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Rozměry
d-D
M80
m (max.)
64
P
2
s
115
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
ISO
8673
Čísla materiálu
Objednací číslo
11123.800.200
EAN
8717077309487
UBB
500650950156
UNSPSC
31162400