Nízké matice
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
Nízké matice
11355
11355.160.001
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
Šestihranná tenká matice, soustružená DIN 439 2 Automatová ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 04 soustružený M16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
04
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Automatová ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Třída
04
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Automatová ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkováno s pasivací Cr(III+)
Závit
Metrický závit
Info
soustružený
Rozměry
d-D
M16
m
8
P
2
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
4035
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
11355.160.001
EAN
8717077275133
UBB
500647853844
UNSPSC
31161727