text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Pojistné matice
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
Pojistné matice
12915
12915.160.150
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
Šestihranná samojistné matice celokovová MF DIN 980V Ocel Pozinkované 10 M16X1,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Třída
10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozměry
d-D
M16
h (max.)
16
P
1.5
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2452
DIN
980-V
ISO
10513
NF
E25-410
Čísla materiálu
Objednací číslo
12915.160.150
EAN
8717077217461
UBB
500648370459
UNSPSC
31161727