Nízké matice
U51091
U51091.031.0001
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
Šestihranná průmyslová pojistná matice UNC ASME B18.2.2 Nerezocel ASTM F594 304 CW 5/16-18
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Třída
CW
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F594 304
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5/16 Inch
Třída
CW
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F594 304
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Rozměry
F
0.5625
H
0.203125
TPI
18
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
U51091.031.0001
EAN
8715492903921
UBB
500625887806
UNSPSC
31162400