Grainger
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
Korunkové matice
U12030
U12030.125.0001
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
Šestihranná matice s drážkou asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Ocel SAE J995 Bez PU Gr.8 1.1/4-7
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Třída
Gr.8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J995
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
1.1/4 Inch
Třída
Gr.8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J995
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Rozměry
F (max.)
1.875
H
1.0625
TPI
7
S (min.)
0.31
T (min.)
0.67
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
U12030.125.0001
EAN
8715492907158
UBB
500625879647
UNSPSC
31162400