Grainger
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
Korunkové matice
U12005
U12005.250.0001
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
Šestihranná matice s drážkou asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Ocel SAE J995 Bez PU Gr.5 2.1/2-4
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Třída
Gr.5
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J995
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.1/2 Inch
Třída
Gr.5
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Technický materiál
SAE J995
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Rozměry
F (max.)
3.75
H
2.15625
TPI
4
S (min.)
0.55
T (min.)
1.43
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
U12005.250.0001
EAN
8715492907011
UBB
500625875439
UNSPSC
31162400