Nízké matice
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
Nízké matice
11070
11070.640.150
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
Šestihranná matice nízká MF DIN 439 2 Ocel Bez PU 04 M64X1,50 (≠DIN)
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Třída
04
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M64
Třída
04
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Rozměry
d-D
M64
m
32
P
1.5
s
95
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-453
ISO
8675
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Čísla materiálu
Objednací číslo
11070.640.150
EAN
8715492569219
UBB
950355708112
UNSPSC
31161727