My Favorites
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
Nízké matice
47030
47030.020.001
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
Šestihranná matice nízká DIN 439 2 Mosaz CU2/CU3 M2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M2
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M2
m
1.2
P
0.4
s
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4035
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
47030.020.001
EAN
8717077095700
UBB
500645386847
UNSPSC
31161727