Nízké matice
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
Nízké matice
11074
11074.480.150
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
Šestihranná matice nízká, levý závit MF DIN 439 2 Ocel Bez PU 04 M48X1,50 (LH)
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Třída
04
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Levý (LH)
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M48
Třída
04
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Levý (LH)
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
levý závit
Rozměry
d-D
M48
m
24
P
1.5
s
75
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8675
NF
E25-453
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
11074.480.150
EAN
8715492569486
UBB
950355717691
UNSPSC
31161727