Nedtrain Oud
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
Nízké matice
51166
51166.200.150
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
Šestihranná matice nízká, levý závit MF DIN 439 2 Nerezocel A2 035 M20X1,50 (LH)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
035
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Levý (LH)
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Třída
035
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Levý (LH)
Závit
Metrický jemný závit
Info
levý závit
Rozměry
d-D
M20
m
10
P
1.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
NF
E25-453
DIN
439-2
Čísla materiálu
Objednací číslo
51166.200.150
EAN
8715492274250
UBB
951355082409
UNSPSC
31161727