Šestihranné matice
22432
22432.270.001
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
Šestihranná matice, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Nerezocel ASTM A194M Gr.8MA M27
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
Gr.8MA
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A194M
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M27
Třída
Gr.8MA
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A194M
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Rozměry
d-D
M27
F
41
H
27
P
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A194M
ASME
≈B18.2.4.6M
Čísla materiálu
Objednací číslo
22432.270.001
EAN
8715492923073
UBB
500635550360
UNSPSC
31161727