HERBO BVBA
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
Úchytné háky
16733
16733.100.100
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
Úchytný hák (karabina) Nerezocel A4 10X100MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Info
Nepoužívat pro zvedání.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
10 mm
Délka
100 mm
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Info
Nepoužívat pro zvedání.
Rozměry
d1 (min.)
15
d2 (min.)
30
d3
10
D (mm)
10
f (min.)
10
L (mm)
100
m (min.)
11
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
16733.100.100
EAN
8715492593290
UBB
950465021349
UNSPSC
53141506