Nedtrain Oud
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
56440
56440.030.030
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN ≈963 A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M3X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Plast
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
30 mm
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
30
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
56440.030.030
EAN
8715492863744
UBB
950353540343
UNSPSC
31161504