Nedtrain Oud
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
Šestihranné šrouby a vruty
51000
51000.060.045
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
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Nerezocel A2 70 M6X45
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Délka
45 mm
Třída
70
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozměry
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
45
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
Čísla materiálu
Objednací číslo
51000.060.045
EAN
8715492250193
UBB
950351762139
UNSPSC
31161620